EATON XR Series 2-positions Snap-In Jumpers


Eaton XR Series 2-positions snap-in byglar är isolerade plug-in bryggsystem som minskar stilleståndstiden på grund av ledningar med upp till 70 % jämfört med konventionella trådbundna reläer. Dessa 2-positionsbryggor kan överbrygga ett mindre antal reläer med mindre än 6A total ström.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
XRAFBST2GY
49 SEK
RFQ
B
XRAFBST2BU
49 SEK
RFQ
C
XRAFBST2RD
49 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton XR Series 2-positions snap-in byglar/bryggor har en plug-in eller snap-in design för enkel installation.
  • De kommer i en förpackning med 10 enheter och finns i röd, grå eller blå färg.
  • Om en krets drivs från båda sidor av bryggorna, kan den öppnas när som helst samtidigt som andra moduler kan fortsätta att försörja samtidigt.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton XRAATPBK Ändskydd: Användare bör välja detta ändskydd när byglar/bryggor med olika potential möts i intilliggande moduler.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Hur tar man bort dessa Eaton XR Series 2-positions snap-in byglar?

Dessa Eaton XR Series 2-positions snap-in byglar/bryggor har ett spår som kan användas för att ta bort enheten med en vanlig skruvmejsel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?