HUVUDFILTER INC. MF0398240 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF8XMH SL090D20B

MAIN FILTER INC. MF0398240 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd

Artikel: CF8XMH Modell: MF0398240Korsreferens: SL090D20B'
554SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
Kapacitet30.79
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC770 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd10.03 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Ersättning STAUFF SL090D20B

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0005001 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tum3.7 "1.004 "279SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006908 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tum6.77 "1.004 "287SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006909 Växlingshydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "307SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006910 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 kvm Tum5.59 "1.866 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009862 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 kvm Tum5.591.866 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009917 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 kvm Tum10.03 "1.866 "554SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009921 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, tätning, 14.68 tums höjd | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 kvm Tum14.681.866 "681SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398240 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd
554SEK /enhet