MAIN FILTER INC. MF0411110 Spin-On Filter, Glass/Water Removal, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 Inch Height | CF9BCP A142GW06

MAIN FILTER INC. MF0411110 Spin-On Filter, borttagning av glas/vatten, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tums höjd

Artikel: CF9BCP Modell: MF0411110Korsreferens: A142GW06'
837SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.78 "
Sprängtryck261
Kapacitet34.71
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaBorttagning av glas/vatten
filter~~POS=TRUNC370 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet26 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.335 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD3.78 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC A142GW06

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058053 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6VZY A142G03 MF0058053453 kvm Tum3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-628SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058054 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6VZZ A142G06 MF0058054453 kvm Tum3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145628SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058055 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058056 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6WAB A142G25 MF0058056-3.75 "2617.88 "253.75 "-145603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411062 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CF9BAP A142C03 MF0411062576 kvm Tum3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-623SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411064 Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CF9BAR A142C10 MF0411064576 kvm Tum3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5576SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411067 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CF9BAV A142C25 MF0411067576 kvm Tum3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-576SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411110 Spin-On Filter, borttagning av glas/vatten, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tums höjd
837SEK /enhet