HUVUDFILTER INC. MF0411067 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CF9BAV A142C25

MAIN FILTER INC. MF0411067 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.335 tums höjd

Artikel: CF9BAV Modell: MF0411067Cross Ref: A142C25 '
576SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.78 "
Sprängtryck261 PSI
Kapacitet23.05
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg20
filter~~POS=TRUNC576 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet26 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.335
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD3.78 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTREC A142C25

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058053 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6VZY A142G03 MF0058053453 kvm Tum3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-628SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058054 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6VZZ A142G06 MF0058054453 kvm Tum3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145628SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058055 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058056 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6WAB A142G25 MF0058056-3.75 "2617.88 "253.75 "-145603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411062 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CF9BAP A142C03 MF0411062576 kvm Tum3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-623SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411064 Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CF9BAR A142C10 MF0411064576 kvm Tum3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5576SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0411070 Spin-On-filter, cellulosa-/vattenavlägsnande, 10 mikron, Buna-tätning, 8.335 tums höjd | CF9BAY A142CW10 MF0411070453 kvm Tum3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5796SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411067 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.335 tums höjd
576SEK /enhet