HUVUDFILTER INC. MF0418765 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tums höjd | CF9HZR G01333

MAIN FILTER INC. MF0418765 Hydrauliskt filter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tum höjd

Artikel: CF9HZR Modell: MF0418765Cross Ref: G01333 '
1 179 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.362 "
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC208 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.6 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.406 "
Topp OD2.362 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER G01333

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0007005 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.89 tum höjd | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 kvm Tum3.89 "1.26 "2.898 "701SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007007 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.13 tums höjd | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "1 060 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008301 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 2.08 tums höjd | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "801SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008459 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 4.09 tums höjd | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 kvm Tum4.09 "0.81 "1.79 "369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008485 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 kvm Tum3.7 "0.965 "2.087 "625SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008655 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 2.08 tum höjd | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "801SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008656 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 1.29 tums höjd | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 kvm Tum1.290.717 "1.693 "648SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0418765 Hydrauliskt filter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tum höjd
1 179 kr /enhet