HUVUDFILTER INC. MF0419834 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CF9KLV 0110D200WHC

MAIN FILTER INC. MF0419834 Hydrauliskt filter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tum höjd

Artikel: CF9KLV Modell: MF0419834Korsreferens: 0110D200WHC'
499SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC151 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.02 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron200
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 0110D200WHC

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0225223 Växlingshydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF7TEZ P502215 MF02252231.85 "-435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "1.85 "390SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0348147 Växlingshydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF8LTP PT8372 MF03481471.85 "435435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "1.85 "390SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0370356 Växlingshydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 3.3 tums höjd | CF8RFD R36P0019 MF03703561.85 "435435 PSI74 kvm Tum3.3 "0.87 "1.85 "390SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0415884 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF9EDK MF04158843.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "913SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0415886 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF9EDM MF04158863.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "913SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0419339 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.69 tums höjd | CF9JTJ S3081702 MF04193393.07 "145145 PSI276 kvm Tum6.69 "1.59 "3.07 "474SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0419836 Hydraulfilter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CF9KLX MF04198361.85 "435435 PSI151 kvm Tum6.02 "0.87 "1.85 "499SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0419834 Hydrauliskt filter, trådnät, 200 mikron, Viton tätning, 6.02 tum höjd
499SEK /enhet