MAIN FILTER INC. MF0422449 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CF9PBF U7059

MAIN FILTER INC. MF0422449 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd

Artikel: CF9PBF Modell: MF0422449Cross Ref: U7059 '
869SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
filtermediaTrådnät
Höjd10.03 "
mikron100
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Återkallelse NORMAN U7059

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0006797 Växlingshydraulfilter, trådnät, 100 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6RAC MF00067973.287 "---10.031.866 "3.287 "869SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008107 Växlingshydraulfilter, trådnät, 100 mikron kapacitet, tätning, 5.59 tum höjd | CF6RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 kvm Tum5.59 "1.866 "3.287 "592SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008167 Växlingshydraulfilter, trådnät, 100 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 kvm Tum6.77 "1.004 "1.85 "619SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008473 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 100 mikron kapacitet, tätning, 6.77 tums höjd | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 kvm Tum6.77 "1.004 "1.85 "358SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008601 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 100 mikron kapacitet, tätning, 3.7 tums höjd | CF6RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 kvm Tum3.7 "1.004 "1.85 "337SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035391 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 100 mikron kapacitet, tätning, 9.68 tums höjd | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 kvm Tum9.68 "1.004 "1.85 "413SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035402 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 100 mikron kapacitet, tätning, 3.7 tums höjd | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 kvm Tum3.7 "1.004 "1.85 "520SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0422449 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd
869SEK /enhet