HUVUDFILTER INC. MF0428787 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 19.01 tums höjd | CF9XVQ 97357373

MAIN FILTER INC. MF0428787 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 19.01 tum höjd

Artikel: CF9XVQ Modell: MF0428787Cross Ref: 97357373 '
2 079 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.799 "
Botten OD5.65 "
Kapacitet104.04
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC2601 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd19.01
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD5.65 "

Produktinformation:

    • Ersättning DEMAG 97357373

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0058345 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEH D110C10A MF0058345Ut-och-in-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42193SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058379 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WFN D111C10A MF0058379Ut-och-in-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29187SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058423 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WHG D112C10A MF0058423Ut-och-in-1.772 "Ut-och-in8.22 "1.004 "1.772 "6.19267SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058465 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WJV D120C10A MF0058465Ut-och-in-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77203SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058501 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WKW D121C10A MF0058501Ut-och-in-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058593 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6WMW D130C10A MF0058593Ut-och-in-2.087 "Ut-och-in4.72 "1.083 "2.087 "5.04202SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058691 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WQA D140C10A MF0058691Ut-och-in-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54318SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0428787 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 19.01 tum höjd
2 079 kr /enhet