MAIN FILTER INC. MF0440200 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 8.42 Inch Height | CG2DNY R985H0806H

MAIN FILTER INC. MF0440200 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 8.42 Inch Height

Artikel: CG2DNY Modell: MF0440200Cross Ref: R985H0806H '
407SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.965 "
Botten OD2.087 "
Kapacitet25.08
Kracktryck290 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC268 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.42
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.965 "
Topp OD2.087 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER R985H0806H

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006416 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 16.22 tums höjd | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 691 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006769 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 8.99 tum höjd | CF6QZU MF0006769Ut-och-in1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55744SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007069 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 36.25 tums höjd | CF6REL MF0007069Ut-och-in3.799 "5.65 "Ut-och-in36.25 "-5.65 "447.323 917 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007075 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 8.27 tums höjd | CF6REM MF0007075Ut-och-in2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41672SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007081 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF6REP MF0007081Ut-och-in1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22683SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007219 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 5.66 tums höjd | CF6RGW MF0007219Ut-och-in1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36625SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007321 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 4.13 tums höjd | CF6RHH MF0007321Ut-och-in0.48 "1.378 "Ut-och-in4.13 "-1.378 "4.55677SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0440200 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 8.42 Inch Height
407SEK /enhet