HUVUDFILTER INC. MF0504486 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 14.29 tums höjd | CG2HZV 02062234

MAIN FILTER INC. MF0504486 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 14.29 tum höjd

Artikel: CG2HZV Modell: MF0504486Cross Ref: 02062234 '
1 896 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.799 "
Botten OD4.902 "
Kapacitet37.14
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC929 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd14.29 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD4.902 "

Produktinformation:

    • Repalement HYDAC/HYCON 02062234

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004420 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSI66 kvm Tum575SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004422 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSI157 kvm Tum573SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004428 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSI216 kvm Tum496SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004431 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton-tätning, 7.63 tums höjd | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSI366 kvm Tum647SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004434 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSI648 kvm Tum1 181 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004437 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 14.29 tums höjd | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSI929 kvm Tum1 896 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004439 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 19.01 tums höjd | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSI1280 kvm Tum1 940 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0504486 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 14.29 tum höjd
1 896 kr /enhet