STENS Kantskärar för gräsmatta, 10" x 2" (L x B), Stålkropp


Filter
Längd: 10 "
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
375352
W 2 "Tjocklek .105 Mitthål 1/2"82 SEK
B
375022
W 2 "Tjocklek .125 Mitthål 1/2"98 SEK
C
375162
W 2 "Tjocklek .155 Mitthål 1/2"-
RFQ

Kantskärar för gräsmatta, 10" x 2" (L x B), Stålkropp

Stens gräsklipparblad är idealiska för att trimma gräs, ta bort ogräs och ge en skarp kant runt rabatter, trädgårdar och gräsbevuxna landskap. Dessa 10-tums blad är gjorda av höghållfast stål och kan enkelt installeras på grästrimmer för att ersätta slitna eller trasiga blad. Utvalda modeller har vässade kanter på alla fyra sidorna för att skapa en fasad kant (dvs. trimma gräsmattan i vinkel); idealisk för att hantera omkretsen av ömtåliga rabatter. Välj från en uppsättning av dessa kantskärar som finns i vässade, släta och vinkelfasade bladkantalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?