HUVUDFILTER INC. MF0505125 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 6.37 tum höjd | CG2JMX 0330D149WHC

MAIN FILTER INC. MF0505125 Hydrauliskt filter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 6.37 tum höjd

Artikel: CG2JMX Modell: MF0505125Korsreferens: 0330D149WHC'
868SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.563 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC449 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.37 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.898 "
Topp OD3.563 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 0330D149WHC

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0007594 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tum höjd | CF6RKA MF00075943.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "3.898 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066582 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF7CWF MF00665823.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "3.898 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0067123 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF7CXV MF00671233.898 "145145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "3.898 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0077492 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tum höjd | CF7DHH 57843 MF00774923.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "3.898 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0090767 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF7DUY MF00907673.898 "145145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "3.898 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0118049 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF7FLY 50309D149W MF01180493.898 "145145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "3.898 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0178365 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 12.91 tums höjd | CF7KPR 2055872 MF01783653.563 "-435 PSI1028 kvm Tum12.911.894 "3.563 "1 656 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505125 Hydrauliskt filter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 6.37 tum höjd
868SEK /enhet