MAIN FILTER INC. MF0572220 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 18.622 Inch Height | CG2NDY PT8517MPG

MAIN FILTER INC. MF0572220 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 18.622 Inch Height

Artikel: CG2NDY Modell: MF0572220Cross Ref: PT8517MPG '
1 134 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.85 "
Botten OD3.878 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd18.622 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.594 "
Topp OD3.878 "

Produktinformation:

    • Repalement BALDWIN PT8517MPG

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODPackningsmaterialHöjdTätningstypTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0004909 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 11.02 tums höjd | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "bra11.02bra3.35 "5.12 "825SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004912 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 11.02 tums höjd | CF6QJY MF0004912Ut-och-in3.35 "5.12 "bra11.02 "bra3.35 "5.12 "825SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005973 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 9.69 tums höjd | CF6QLJ MF0005973Ut-och-in1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "475SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006095 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 14.567 tum höjd | CF6QPL MF0006095Ut-och-in-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "683SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006189 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 8.03 tums höjd | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "401SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007480 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 14.567 tum höjd | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "683SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025850 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 24.65 tums höjd | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "bra24.65bra3.5 "5.98 "1 675 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572220 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 18.622 Inch Height
1 134 kr /enhet