KLEIN TOOLS Isolerad diagonal skärare


Filter
Max. Käftöppning: 7 / 8 " , Gnistfritt: Nej , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Spänningsvärde: 1000V
StilModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstSpetsbreddHantera typArtikelKäftlängdPris (ex moms)
A
D230-4C
4.25 "NickelbandstrådBlåJa1 / 32 "doppadeIsolerade diagonala skär1 / 2 "788 SEK
B
D240-6
6.125 "5 AWG / koppar, mjuk, hård och pianotrådRöd gulNej15 / 32 "ErgonomiskIsolerade diagonala skär13 / 16 "873 SEK
C
D220-7
7 11 / 16 "Kapar kopparledningar som används i de flesta elektriska applikationerRedNej-doppadeIsolerade diagonala skär1"652 SEK
D
D227-7C
7 11 / 16 "Klippar precis sprutformar, grindar och annan plastRedJa-doppadeIsolerade diagonala skär1"1 116 SEK
E
D220-7-INS
7 11 / 16 "-Ljus orangeNej-Högdielektriskt vitt inre lager, flamskyddande slagfast yttre lagerIsolerade diagonala skär1"1 430 SEK
F
D228-7
7.125 "13 / 16 "RedNej-doppadeIsolerade diagonala skär13 / 16 "625 SEK
G
D228-8
8 1 / 16 "-RedNej-doppadeESD-isolerade diagonala skär13 / 16 "632 SEK
H
D248-8-INS
8"-Ljus orangeNej-Högdielektriskt vitt inre lager, flamskyddande slagfast yttre lagerIsolerade diagonala skär13 / 16 "1 249 SEK
I
D228-8-INS
8"-Ljus orangeNej-Högdielektriskt vitt inre lager, flamskyddande slagfast yttre lagerIsolerade diagonala skär13 / 16 "1 217 SEK
J
D244-5C
8"4 AWG / koppar, mjuk hård och pianotrådRöd gulNej15 / 32 "ErgonomiskIsolerade diagonala skär13 / 16 "842 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?