HUVUDFILTER INC. MF0578555 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CG2PWD S4111G40V

MAIN FILTER INC. MF0578555 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height

Artikel: CG2PWD Modell: MF0578555Korsreferens: S4111G40V'
1 598 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.732 "
Botten OD3.661 "
Kapacitet83.42
Dölj tryck73
Kracktryck73 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC929 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd18.5 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.732 "
Topp OD3.661 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC S4111G40V

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0319153 Hydraulfilter, glas/vattenborttagning, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 19.01 tum höjd | CF8EEP 1300R040AM MF0319153Ut-och-in3.799 "5.65 "Ut-och-in19.01 "-5.65 "-2 616 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0578553 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 9.29 tums höjd | CG2PWC S4110G40V MF0578553Ut-och in1.732 "3.661 "-9.291.732 "3.661 "41.07771SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594141 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 12.01 tums höjd | CG3DAX MF0594141Ut-och-in1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-776SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0594143 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 12.01 tums höjd | CG3DAZ MF0594143Ut-och-in1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-776SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597334 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 5.31 tums höjd | CG3FNY D01B40GAV MF0597334Ut-och-in-2.362 "-5.31 "1.406 "2.362 "17.60467SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597355 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tums höjd | CG3FPN D02B40GAV MF0597355--2.362 "-9.6 "1.406 "2.362 "-664SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0599594 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning, 12.01 tums höjd | CG3HLE R93F40GV MF0599594Ut-och-in1.32 "3.07 "-12.01 "1.32 "3.07 "-776SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0578555 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height
1 598 kr /enhet