MAIN FILTER INC. MF0589913 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 3.7 Inch Height | CG2ZKL 182205H3XLF000M

MAIN FILTER INC. MF0589913 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Tätning, 3.7 tums höjd

Artikel: CG2ZKL Modell: MF0589913Korsreferens: 182205H3XLF000M'
570SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Kapacitet6.08
Dölj tryck3045
Kracktryck3045 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC82 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd3.7 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Ersättning REXROTH 182205H3XLF000M

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006363 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tum570SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006427 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tum570SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006432 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 kvm Tum598SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006439 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 kvm Tum1 647 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006441 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---309SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006443 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---331SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006445 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---406SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0589913 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Tätning, 3.7 tums höjd
570SEK /enhet