HUVUDFILTER INC. MF0591180 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 15.67 tum höjd | CG3AJK 10045P10A000M

MAIN FILTER INC. MF0591180 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 15.67 tum höjd

Artikel: CG3AJK Modell: MF0591180Cross Ref: 10045P10A000M '
863SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.17 "
Botten OD4.33 "
Kapacitet60.08
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC1502 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd15.67 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.17 "
Topp OD4.33 "

Produktinformation:

    • Repalement REXROTH 10045P10A000M

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0004258 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.27 tums höjd | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI426SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004330 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.62 tums höjd | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI228SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004353 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI573SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004419 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI575SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004427 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI496SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004430 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI647SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004433 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI1 181 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591180 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 15.67 tum höjd
863SEK /enhet