MAIN FILTER INC. MF0591738 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 10.98 Inch Height | CG3AWP 5671425

MAIN FILTER INC. MF0591738 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Tätning, 10.98 tums höjd

Artikel: CG3AWP Modell: MF0591738Cross Ref: 5671425 '
2 254 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD5.118 "
filtermediaTrådnät
Höjd10.98 "
mikron125
Topp OD5.118 "

Produktinformation:

    • Ersättning SACMI 5671425

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODFilterbetygfilter~~POS=TRUNCFlödeshastighetHöjdmikronTråd storlekPris
HUVUDFILTER INC. MF0007065 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 4.291 tums höjd | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008456 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 10.236 tums höjd | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 kvm Tum40 gpm10.2361252"490SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008877 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 kvm Tum13 gpm5.4721251.5 "401SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009114 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 4.173 tums höjd | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 kvm Tum5.5 gpm4.173125-274SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009123 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 4.291 tums höjd | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009130 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 kvm Tum13 gpm5.4721251.5 "401SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009132 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 7.874 tums höjd | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-447SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591738 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Tätning, 10.98 tums höjd
2 254 kr /enhet