HUVUDFILTER INC. MF0593381 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CG3CNG 0100DN003BN4HC

MAIN FILTER INC. MF0593381 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Height

Artikel: CG3CNG Modell: MF0593381Cross Ref: 0100DN003BN4HC '
668SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
filtermediaGlas
Höjd9.76 "
mikron3
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Repalement HYDAC/HYCON 0100DN003BN4HC

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004536 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 17.04 tums höjd | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 kvm Tum815SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005340 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----679SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006002 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 kvm Tum644SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006006 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.31 tums höjd | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 kvm Tum679SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006010 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006014 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 kvm Tum882SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006038 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----679SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593381 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Height
668SEK /enhet