HUVUDFILTER INC. MF0597035 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, Bunatätning, 3.26 tums höjd | CG3FGL D70A125T

MAIN FILTER INC. MF0597035 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 3.26 tums höjd

Artikel: CG3FGL Modell: MF0597035Korsreferens: D70A125T'
339SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.142 "
Botten OD2.756 "
Dölj tryck58
Kracktryck58 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC91 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd3.26 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID0.492 "
Topp OD2.756 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX D70A125T

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0066371 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306281 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 3.26 tums höjd | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 kvm Tum3.26 "0.492 "339SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306296 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.62 tums höjd | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 kvm Tum5.62 "0.748 "648SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0314468 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CF8CWB K25001 MF03144684.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434500 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.71 tums höjd | CG2BYF M1040159 MF04345003.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 kvm Tum5.71 "0.35 "365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0435366 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597044 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, Bunatätning, 5.23 tums höjd | CG3FGM D71A125T MF05970442.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "293SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597035 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 3.26 tums höjd
339SEK /enhet