MAIN FILTER INC. MF0598612 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7 Inch Height | CG3GWM D72B20KV

MAIN FILTER INC. MF0598612 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7 Inch Height

Artikel: CG3GWM Modell: MF0598612Korsreferens: D72B20KV'
496SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.008 "
Kapacitet11.78
Dölj tryck290
Kracktryck290 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC295 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7"
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.268 "
Topp OD2.008 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX D72B20KV

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0060036 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060175 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Ut-och-in-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060311 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Ut-och-in-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435396SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060396 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Ut-och-in-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061218 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Ut-och-in-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580232SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061234 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Ut-och-in-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290200SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061274 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-342SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598612 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7 Inch Height
496SEK /enhet