MAIN FILTER INC. MF0609621 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 24.02 Inch Height | CG3QMQ

MAIN FILTER INC. MF0609621 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 24.02 Inch Height

Artikel: CG3QMQ Modell: MF0609621
2 077 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.996 "
Botten OD5.61 "
Kapacitet338.72
Dölj tryck51
Kracktryck51 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC3615 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd24.02 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0065834 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 9.29 tums höjd | CF7CCE S4110G06 MF0065834Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "1.732 "3.661 "-804SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065868 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF7CDC S4111G06 MF0065868Ut-och in1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.041 508 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066029 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 3.29 tums höjd | CF7CGX WG312 MF0066029Ut-och-in-1.26 "Ut-och-in3.29 "0.38 "1.26 "4.311 146 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066034 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 9.57 tum höjd | CF7CHA WG323 MF0066034Ut-och in-1.85 "Ut-och in9.57 "0.87 "1.85 "27.36542SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0320650 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF8FDA HP7L126MB MF0320650Ut-och-in3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.361 508 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0323965 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 35.82 tums höjd | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-2 351 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0324026 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 17.99 tums höjd | CF8FPT KM60182 MF0324026Ut-och-in2.618 "6.083 "Ut-och-in17.99 "2.618 "6.083 "299.071 237 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609621 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 24.02 Inch Height
2 077 kr /enhet