HUVUDFILTER INC. MF0613792 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 12.2 tums höjd | CG3TMV

MAIN FILTER INC. MF0613792 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 12.2 tum höjd

Artikel: CG3TMV Modell: MF0613792
710SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.39 "
Kracktryck14 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg125
filter~~POS=TRUNC285 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd12.2mm
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tråd11 BSP
Tråd storlek2"
Topp OD3.39 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypBotten -IDBotten ODTrådTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0007609 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CF6RKG MF0007609bra1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034030 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 2.8 tums höjd | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI303SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034040 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 7.48 tums höjd | CF6TVV MF0034040--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI411SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037989 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.71 tums höjd | CF6UTP MF0037989bra1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066320 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.71 tums höjd | CF7CNQ WT158 MF0066320bra1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066337 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, filttätning, 4 tums höjd | CF7CNX WT495 MF0066337Felt0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI1 003 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066340 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 7.48 tums höjd | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI411SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613792 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 12.2 tum höjd
710SEK /enhet