MAIN FILTER INC. MF0614981 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 10 Inch Height | CG3UVN HPMF4L10125WB

MAIN FILTER INC. MF0614981 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, Viton -tätning, 10 tum höjd

Artikel: CG3UVN Modell: MF0614981Korsreferens: HPMF4L10125WB'
871SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD5.118 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg125
filter~~POS=TRUNC580 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd10 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.539 "
Topp OD5.118 "

Produktinformation:

    • Ersättning HY-PRO HPMF4L10125WB

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0008294 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 kvm Tum8.27 "2.03 "3.9 "538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008297 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 kvm Tum8.272.03 "3.9 "538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008343 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 kvm Tum9.84 "2.992 "5.118 "1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008380 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 kvm Tum2.83 "0.965 "2.047 "244SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008382 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 3.34 tums höjd | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "278SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0023272 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 3.35 tums höjd | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 kvm Tum3.35 "1.38 "2.76 "380SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035030 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 10.19 tums höjd | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "578SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614981 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, Viton -tätning, 10 tum höjd
871SEK /enhet