MAIN FILTER INC. MF0707657 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG4CKG SUPER

MAIN FILTER INC. MF0707657 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd

Artikel: CG4CKG Modell: MF0707657Cross Ref: SUPER'
424SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261
Kapacitet21.42
Dölj tryck72.5
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC536 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.94 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Repalcement HARRELL SUPER

Produktvarianter

ProduktModellArtikelfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckFlödeshastighetPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0457210 Interchange Spin-On Filter, Glas, 40 Micron, Viton Seal, 11.657 Inch Höjd | CG2EGD 85721 MF0457210Centrifugerat hydrauliskt filter-4.606 "---11.657-1 169 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0457213 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CG2EGE 85724 MF0457213Centrifugerat hydrauliskt filter-3.75 "26126 gpmbra7.88 "25603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0457219 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Höjd | CG2EGF 85730 MF0457219Centrifugerat hydrauliskt filter625 kvm Tum4.606 "783 PSI79 gpmbra11.65751 076 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0457220 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Inch Höjd | CG2EGG 85731 MF0457220Centrifugerat hydrauliskt filter625 kvm Tum4.606 "78379 gpmbra11.657 "151 102 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0457222 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Höjd | CG2EGH 85733 MF0457222Centrifugerat hydrauliskt filter420 kvm Tum4.606 "783 PSI79 gpmbra11.65710842SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0457224 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 6.94 tums höjd | CG2EGJ 85735 MF0457224Hydrauliskt filter-5.06 "26140 gpmbra6.94 "10652SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0457229 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CG2EGK 85740 MF0457229Centrifugerat hydrauliskt filter-5.06 "261 PSI40 gpmbra6.9425652SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0707657 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd
424SEK /enhet