HUVUDFILTER INC. MF0714409 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 12.91 tums höjd | CG4DJB 1260909

MAIN FILTER INC. MF0714409 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Height

Artikel: CG4DJB Modell: MF0714409Cross Ref: 1260909 '
1 402 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.563 "
Kapacitet76.10
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg3
filter~~POS=TRUNC1028 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.91
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.898 "
Topp OD3.563 "

Produktinformation:

    • Repalement HYDAC/HYCON 1260909

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004536 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 17.04 tums höjd | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 kvm Tum815SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005340 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----679SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006002 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 kvm Tum644SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006006 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.31 tums höjd | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 kvm Tum679SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006010 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006014 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 4.52 tums höjd | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 kvm Tum882SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006038 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----679SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714409 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Height
1 402 kr /enhet