HUVUDFILTER INC. MF0811835 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 Inch Höjd | CG4GLY 15246949

MAIN FILTER INC. MF0811835 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 tums höjd

Artikel: CG4GLY Modell: MF0811835Cross Ref: 15246949 '
308SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.78 "
Sprängtryck304.6
Kapacitet3.89
Dölj tryck72.5
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC97 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet7 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd2.413 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd14 BSP
Topp OD3.78 "

Produktinformation:

    • Ersättning TEREX 15246949

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODSprängtryckTrådTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0308441 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308442 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308444 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316320 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316321 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316463 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0596218 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 Inch Höjd | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI308SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0811835 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 tums höjd
308SEK /enhet