HUVUDFILTER INC. MF0308444 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYH HF6563

MAIN FILTER INC. MF0308444 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tums höjd

Artikel: CF8BYH Modell: MF0308444Cross Ref: HF6563 '
630SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015 PSI
Kapacitet40.18
Kracktryck290 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC543 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.945
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Repalement FLEETGUARD HF6563

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODSprängtryckTrådTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0308441 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308442 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316320 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316321 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316463 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0596218 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 Inch Höjd | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI308SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0774941 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 5 Micron, Buna Seal, 2.413 Inch Höjd | CG4FKY 4930 MF07749412.4133.78 "304.6 PSI14 BSP3.78 "3.89-72.5 PSI308SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308444 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tums höjd
630SEK /enhet