HUVUDFILTER INC. MF0870695 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CG4RVH LFH4407

MAIN FILTER INC. MF0870695 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tums höjd

Artikel: CG4RVH Modell: MF0870695Korsreferens: LFH4407'
512SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.728 "
Sprängtryck1015
Kapacitet30.34
Dölj tryck290
Kracktryck290 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC410 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.13 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.375
Topp OD3.819 "

Produktinformation:

    • Ersättning LUBER-FINER LFH4407

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODSprängtryckKapacitetKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTråd storlekPris
HUVUDFILTER INC. MF0308447 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BYL HF6566 MF03084473.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tum6.13 "1.375512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316317 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8CWK HF715 MF03163173.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tum6.13 "1.375512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0326382 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8FRB L450 MF03263823.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tum6.13 "1.375512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0596418 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Höjd | CG3EUL A20A15C MF05964184.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 kvm Tum11.6571.75mm842SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0812296 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tum6.13 "1.375512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0829815 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 kvm Tum6.13 "1.375512SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0887798 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CG4XYA H35029 MF08877983.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 kvm Tum6.13 "1.375512SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0870695 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tums höjd
512SEK /enhet