ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Power Punch skärhuvuden


Allpax kraftstansskärhuvuden används för att göra bulthål med diametrar mellan 1/4 och 1 tum.

Filter
Låstyp: Exklusivt Snap-Lock , Antal bitar: 1 , Pad Typ: Power Punch , Pin Typ: Unik centreringsstift , Bredd: 1.3 "
StilModellDiameterHöjdLängdBody MaterialAntal bitarPris (ex moms)
A
AX1882
1"1.3 "1.3 "--183 SEK
B
AX1874
1 / 2 "1.5 "1.3 "--183 SEK
C
AX1870
1 / 4 "1.6 "1.3 "--183 SEK
D
AX1878
3 / 4 "1.4 "1.3 "--183 SEK
E
AX1872
3 / 8 "1.6 "1.3 "--183 SEK
F
AX1876
5 / 8 "1.4 "1.3 "--183 SEK
G
AX1871
5 / 16 "1.6 "1.3 "--183 SEK
H
AX1880
7 / 8 "1.3 "1.3 "--183 SEK
I
AX1873
7 / 16 "1.6 "1.3 "--183 SEK
F
AX1875
9 / 16 "1.5 "1.3 "--183 SEK
J
AX1877
11 / 16 "1.4 "1.3 "--183 SEK
K
AX1879
13 / 16 "1.4 "1.3 "--183 SEK
A
AX1881
15 / 16 "1.3 "1.3 "--183 SEK

Funktioner

  • De är gjorda av fallsmidet, höghållfast stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • När de används med Allpax kraftstanssatser har dessa klipphuvuden en exklusiv snäpplåsmekanism som gör det möjligt att snabbt byta klipphuvuden.
  • Dessa skärhuvuden har en unik centreringsstift för absolut stansprecision.
  • De kommer med finslipade kanter för rena stansar.
  • Allpax kraftstansskärhuvuden är utrustade med en kraftstansdyna som ger en lämplig yta för hårda och exakta slag.
  • De har en invändig avsmalning för att effektivt ta bort det stansade materialet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?