HUVUDFILTER INC. MF0894985 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CG4YZG PI5215SMXVST6

MAIN FILTER INC. MF0894985 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Tätning, 5.59 tums höjd

Artikel: CG4YZG Modell: MF0894985Korsreferens: PI5215SMXVST6'
984SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
Kapacitet31.75
Kracktryck3045 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC339 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd5.59
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Ersättning MAHLE PI5215SMXVST6

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006410 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QWA MF00064103.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tum309SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006413 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6QWC MF00064135.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tum984SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006419 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QWJ MF00064193.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tum570SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006433 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QWW MF00064336.77 "1.85 "14.311.004 "1.85 "30453045 PSI153 kvm Tum598SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007039 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, höjd 4.84 tum | CF6RDL MF00070394.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tum282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007042 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 9.8 tums höjd | CF6RDP MF00070429.8 "2.362 "25.721.063 "2.362 "145145 PSI275 kvm Tum370SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007151 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6RGB MF00071513.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tum570SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0894985 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Tätning, 5.59 tums höjd
984SEK /enhet