MAKITA 1806B Hyvel, 10.9 A, 15000 RPM, 6-3/4 tum | AA6RZU 14U127

MAKITA 1806B Hyvel, 10.9 A, 15000 6 RPM, 3-4/XNUMX tum

Finns i lager
Artikel: AA6RZU Modell: 1806BKorsreferens: 14U127

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRikt
Förstärkare @ 120V10.9
LagerBall och Roller
Klippdjup1/16 tum
Ingen belastning RPM15000
Verktygslängd20.25 "
Verktygsvikt19.8 lb
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.6925
Fartygets höjd (cm)20.9
Fartygets längd (cm)61.32
Fartygets bredd (cm)32.31
HS-kod8465920037
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Idealisk för utjämning av grova och ojämna träkanter, utjämning av golvbjälkar och avsmalnande träytor
    • 10.9 En kraftfull motor som levererar 15000 rpm för förbättrad prestanda
    • 2-blad skärhuvud ger 30000 skär per minut och säkerställer snabbt materialavlägsnande
    • Låsningsknapp för att förhindra oavsiktlig öppning av omkopplare och precisionsbearbetad aluminiumbas med en stabil sålplatta för extra stabilitet
    • Korrekt inriktade fram- och bakhandtag för balanserad användning
    • Levereras utrustad med en sliphållare, en skiftnyckel, en styrregel, en triangulär regel, en knivuppsättning och ett verktygshölje av trä

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 120VArtikelIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktBreddförp. Antal.Pris
MAKITA KP0800K Hyvelsats 3-1/4 tum 6.5 A | AA6LEX 14F142 KP0800K6.5Rikt1700011.25 "5.7 lb.3.25 "13 047 kr
MAKITA KP0810 Hyvel 3-1 / 4 tum 7.5 A | AA6LEY 14F143 KP08107.5Rikt1600011.375 "7.3 lb.3.25 "14 442 kr
MAKITA KP312 Hyvel, 12-1/4 tum, 15 A | AA6LEZ 14F144 KP31215Rikt12000---141 955 kr
MAKITA 1912B Hyvel 4-3 / 8 In | AA6RZV 14U128 1912B7.5Rikt1600014 "9.3 lb.4.38 "16 229 kr
MAKITA D-17223 Hyvelbladssats hårdmetall, 3-1/4 tums storlek | CT2DCC 24Y428 D-17223-Tillbehör----1900SEK
MAKITA 793346-8 Hyvelblad modell 2012 och 2012Nb, 2012/2012NB, stål | CT2DCE 24Y423 793346-8-Rikt----1941SEK
MAKITA D-70910 Hyvelblad, 1805B, Stål, 2 PK | CT2DCF 793ZZ4 D-70910-Blade----1822SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA 1806B Hyvel, 10.9 A, 15000 6 RPM, 3-4/XNUMX tum
14 547 kr /enhet