Makita är en ledande leverantör av elverktyg av professionell kvalitet och tillbehör i mer än 100 år. Makita Tools-katalogen inkluderar OSHA-klagomål, slipmaskiner, hammare, skruvmejslar, skiftnycklar, sågar, kraftverktyg, betongvibratorer, fogar, borrar och strängtrimmare. De kraftiga metallskärsågarna från Makita drivs av en 15 A-motor som kan leverera 1700 varv / min och har ett hårdmetallblad som är utformat för att underlätta snabb och smidig skärning av rör, vinkeljärn, ledningar, slangar och kanaler. tillverkar också två-hastighets hammarborrar med en kraftfull 6 / 6.6 / 8.2 A-motor för borrning genom hårda metaller, betong, tegel och murbruk. Dessa borrar har en specialdesignad koppling som hjälper borrkronan att snurra såväl som att slå in och slå ut.