Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA 9032 Bandslipmaskin 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 Bandslip 3/8 x 21 4.4 A

Finns i lager
Artikel: AA6LXR Modell: 9032Korsreferens: 14H001
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
5 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandslipmaskin
Förstärkare @ 120VDen 4.4
LagerBoll
Bälte Storlek3/8 x 21 "
Cord16.4
Verktygslängd16.5 "
Verktygsvikt3.5 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)19.99
Fartygets längd (cm)49
Fartygets bredd (cm)9.6
HS-kod8465930012
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Ingen belastning SFPM (980-5600)
    • Släpptyp (spak)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare @ 120VLagerVerktygslängdVerktygsviktPris
MAKITA 9404 Bandslip 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.8Den 8.8Boll13.125 "10.3 lb.5 304 kr
MAKITA 9920 Bandslipmaskin 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.8Den 8.8Boll13.125 "9.9 lb.5 016 kr
MAKITA 9403 Bandslipmaskin 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Boll Och Nål13.9 "13.0 lb.5 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA 9032 Bandslip 3/8 x 21 4.4 A
5 304 kr /enhet