MAKITA 98202 Knivslip | AA6LXW 14H006

MAKITA 98202 Bladslipare

Finns i lager
Artikel: AA6LXW Modell: 98202Korsreferens: 14H006

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladslipare
Förstärkare ACDen 1.1
Grit1000
Total bredd15.375 "
RPM560

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.63
Fartygets höjd (cm)25.5
Fartygets längd (cm)40.51
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8460390050
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Kniv- och bladslipare återställer skäreggen på slöa knivar, saxar, mejslar och andra skärverktyg. Dessa slipmaskiner ger större precision och mer konsekventa resultat än manuellt slipande stål och slipstenar.

Funktioner:

  • Den är utrustad med en ljudlös motor som går med en hastighet på 560 RPM för att ge en fin finish.
  • Denna knivslipare har stora 7-7/8 tum aluminiumoxidslipskivor för exakt skärpning.
  • Den är lätt för enkel transport.
  • Denna knivslipare har en vattenmatning för att kyla knivarna.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är knivslipningskapaciteten hos Makita 98202 knivslipare?

A. Den kan slipa hyvelblad med längder upp till 15-3/4 tum.

F. Hur installerar man Makita 98202 knivslip?

A. Denna knivslipare tillåter bordsmontering för säker installation.

F. Vilka verktyg följer med denna knivslipare?

A. Den innehåller en skiftnyckel, bladhållare och linjal.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA 98202 Bladslipare
10 596 kr /enhet