Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARLBORO 4PNJ3 Kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 1-1 / 16 tum Bredd | AD9DGV

MARLBORO 4PNJ3 kontinuerligt gångjärn 3 fots längd 1-1/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD9DGV Modell: 4PNJ3

Få det Maj 7, Tisdag
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiano gångjärn
FärgNatural
Finish2B kvarn Finish
hårdvaraIngår ej
HålUtan
Hål per blad0
Sjukhus TipsNej
Knoglängd1 / 2 "
Bladtjocklek0.04 "
Längd3ft.
Material316 Stainless Steel
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 32 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStiftmaterialFinishArtikelStifttypRörelseomfångBreddKnoglängdBladtjocklekPris
MARLBORO 4PND3 kontinuerligt gångjärn 1 fotlängd 3 tum bredd | AD9DGP 4PND3StålMill FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader3"2"0.25 "1 030 kr
MARLBORO 4PNF1 Kontinuerligt gångjärn 3 fot längd 3 tum bredd | AD9DGQ 4PNF1MässingMill FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader3"1"0.09 "384SEK
MARLBORO 4PNH1 kontinuerligt gångjärn 8 fotlängd 3 tum bredd | AD9DGU 4PNH1Stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader3"1 / 2 "0.05 "1 246 kr
RFQ
MARLBORO 4PNL5 kontinuerligt gångjärn 3 fots längd 1-1/2 tums bredd | AD9DGX 4PNL5Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader1.5 "1 / 2 "0.06 "358SEK
MARLBORO 4PNL7 Kontinuerligt gångjärn 8 fot Längd 1-1 / 2 tum Bredd | AD9DGZ 4PNL7Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader1.5 "1 / 2 "0.06 "941SEK
RFQ
MARLBORO 4PNL8 kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 2 tum Bredd | AD9DHA 4PNL8Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader2"1 / 2 "0.06 "469SEK
MARLBORO 4PNL9 Kontinuerligt gångjärn 4 fot Längd 2 tum Bredd | AD9DHB 4PNL9Rostfritt stål2B kvarn FinishPiano gångjärnAvtagbar270 grader2"1 / 2 "0.06 "601SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARLBORO 4PNJ3 kontinuerligt gångjärn 3 fots längd 1-1/16 tums bredd
188SEK /enhet