Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARLBORO 4PRA5 Gångjärn i rostfritt stål 4-3 / 32 tum längd | AD9DLT

MARLBORO 4PRA5 remgångjärn i rostfritt stål 4-3/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD9DLT Modell: 4PRA5
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSilver
HörnRundade
Dörrbladets längd4 3 / 32 "
Dörrbladets bredd2 1 / 16 "
FinishRostfritt stål
Rambladets längd4 3 / 32 "
Rambladets bredd2 1 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Höjd4 3 / 32 "
Hål per blad2
Bladtjocklek0.099 "
MaterialRostfritt stål
MonteringFull yta
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekBreddPris
MARLBORO 4PRA6 Gångjärn i rostfritt stål 6-5 / 32 tum längd | AD9DLU 4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARLBORO 4PRA5 remgångjärn i rostfritt stål 4-3/32 tums längd
227SEK /enhet