Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER CASTER 64330 Svänghjul med två hjul 110lb. Pk5 | AF6NKU 19YX33

MASTER CASTER 64330 Svänghjul med två hjul 110lb. Pk5

Finns i lager
Artikel: AF6NKU Modell: 64330Korsreferens: 19YX33
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudlös tvillinghjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyuretan
RamfinishNylon
Ladda betyg110 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul2
Totala höjden2.437 "
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd7 / 8 "
StammtypFriktionsring
HjullagerEnkel
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8302200000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER CASTER 64330 Svänghjul med två hjul 110lb. Pk5
377SEK /enhet