Master Cool ASA71 kanalförsedd evaporativ kylare är installerad i ett kanalsystem för att distribuera kall luft i hela anläggningen. Denna enhet använder ett vått medium (evaporativ dyna) för att producera sval, fuktad luft vid luftflöden på mellan 5400 och 7000 cfm. Den kan också användas som ersättning för befintliga kylare med ett eller flera inlopp.
Funktioner:
- Den har ett kraftigt galvaniserat stålskåp för att skydda motorn från yttre fukt och en perforerad förfilterskärm för att ge större luftflöde för bättre kylning.
- Den har ett enda inlopp för att hålla tjockare media som ökar kontakttiden med den varma ingående luften för mer grundlig avdunstning.
- Interiören är skyddad med en fuktsköld för att förhindra kontakt med vatten.
- Den har en icke-korrosiv, termoplastisk vattenreservoar med en vattenkapacitet på 8 liter och en flottörventil i mässing som håller vattennivån i tanken.
Vanliga frågor och svar:
F. Är produkten korrosionsbeständig?
S. Ja, produkten har en elektrostatiskt applicerad polyesterpulverlackerad finish för att erbjuda utmärkt korrosionsbeständighet och vattentäthet.
F. Vad är en remdrivningsmekanism?
A. En remdrivningsmekanism tillåter överföring av roterande rörelse från en axel till en annan. Det skyddar maskineriet från överbelastning och tillåter flexibilitet i fläkthastigheter och CFM för att förbättra kylningsprestandan.
F. Vad är ett fläkthjul?
A. Ett fläkthjul är en del av en fläktmotor som hjälper till att flytta stora luftvolymer genom kanalsystemet.