Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 3GRN Lockout Hanglock Keyed Different Green 9/32 Inch Diameter | AE6HYH 5T809

MASTER LOCK 3GRN Lockout Hänglås Nyckeld Olika grön 9/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6HYH Modell: 3GRNKorsreferens: 5T809
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgGrön
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1.25 "
Kroppslängd1.25 "
Body MaterialLaminerat stål
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1 9 / 16 "
StötfångarfärgGrön
FärgGrön
NyckeltypOlika
Låsmekanism4-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stötfångare1
Antal nycklar2
Antal stift4
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgStötfångarfärgFärgArtikelSchackelhöjdSchackeltypPris
MASTER LOCK 3LHBLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 9 / 32in. Diameter | AA8YPF 1AV26 3LHBLUBlåBlåBlåLockout hänglås2"Utökad233SEK
MASTER LOCK 3BLU Lockout Padlock Keyed Different Blue 9 / 32in. Diameter | AE3BBL 5AK24 3BLUBlåBlåBlåLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3RED Lockout Hanglock Keyed Different Red 9/32 Inch Diameter | AE6HYF 5T807 3REDRedRedRedLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3YLW Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 9/32 Inch | AE6HYG 5T808 3YLWGulGulGulLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 9/32 Inch Diameter | AE6HYJ 5T810 3BLKSvartSvartSvartLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3WHT Lockout Hanglock Keyed Different White 9/32 Inch Diameter | AE6HYK 5T811 3WHTWhiteWhiteWhiteLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3LHRED Lockout Hanglock Keyed Different Red 9/32 Inch Diameter | AE6HYL 5T813 3LHREDRedRedRedLockout hänglås2"Utökad233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 3GRN Lockout Hänglås Nyckeld Olika grön 9/32 tums diameter
212SEK /enhet