Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJJ 6MCH4

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 9/32tum. - Paket om 6

Finns i lager
Artikel: AE9TJJ Modell: 3KAS6BLUKorsreferens: 6MCH4
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
1 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgBlå
Kroppshöjd1.25 "
Kroppslängd1.25 "
Body MaterialLaminerat stål
Kroppsbredd1 9 / 16 "
StötfångarfärgBlå
FärgBlå
NyckeltypLika
Låsmekanism4-stifts cylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift4
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgStötfångarfärgFärgArtikelLåsmekanismSchackelhöjdSchackeltypPris
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKSvartSvartSvartLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS3BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUBlåBlåBlåLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS3RED Lockout Hanglock Keyed Alike Red 9/32 tum - Förpackning med 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3REDRedRedRedLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 9 / 32in. - Förpackning med 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWGulGulGulLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen833SEK
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKSvartSvartSvartLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 180 kr
MASTER LOCK 3KAS6GRN Lockout Hanglock Keyed Alike Green 9 / 32in. - Förpackning med 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNGrönGrönGrönLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 180 kr
MASTER LOCK 3KAS6RED Lockout Hanglock Keyed Alike Red 9/32 inch - Pack of 6 | AE9TJL 6MCH6 3KAS6REDRedRedRedLockout hänglås4-stifts cylinder3 / 4 "Öppen1 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout-hänglås med samma nyckel Blå 9/32tum. - Paket om 6
1 180 kr /enhet