Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 406PRP Lockout Hanglock Kd Purple 1/4 tum Diameter | AE9TLA 6MCP9

MASTER LOCK 406PRP Lockout Hänglås Kd Lila 1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE9TLA Modell: 406PRPKorsreferens: 6MCP9
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgPurple
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredd1.5 "
FärgPurple
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialPlast
SchackeltypÖppen
Schackelbredd25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppsfärgKroppshöjdBygelmaterialSchackelbreddKroppslängdBody MaterialFärgPris
MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Hanglock Keyed Different Hi-visibility Orange 1/4 tum | AD9EKX 4RD96 6835ORJ1"Orange1.875 "Förkromad borstål3 / 4 "1.875 "AluminiumOrange med hög synlighet402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 406PRP Lockout Hänglås Kd Lila 1/4 tums diameter
263SEK /enhet