Luftdrivna fettpumpar

Filter

Luftdrivna fettpumpar är idealiska för att cirkulera låg- och medelviskösa fetter från en behållare till maskineriet eller reservoarerna. Dessa bärbara fettpumpar är lämpliga för tillverknings-, bil- och marinindustrin.
LINCOLN -

Bärbar fettpump med pistoler

StilModellLuftintagPassar behållarstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A9891/4 "FNPT25 till 50 lb. Behållare7500 psi25 303 SEK
B9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi33 232 SEK
C69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma7500 psi26 814 SEK
D44591/4 "NPTF25 till 50 lb. Behållare4000 psi19 131 SEK
E44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trumma4000 psi21 141 SEK
WESTWARD -

Fettpump 50: 1-förhållande

StilModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdArtikelMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A29FX011/4 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma7ft.SmörjpumpMässing, nitril, polyuretangummi, stål och zink7500 psi21 362 SEK
B29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Hink7ft.Smörj pump med pistolMässing, nitril, polyuretangummi, stål och zink7500 psi18 206 SEK
C3APE81/4 "FNPT25 till 50 lb. Behållare7ft.Smörj pump med pistol-5750 psi11 149 SEK
C3APE91/4 "FNPT120 lb./16 gal. Trumma7ft.Smörj pump med pistol-5750 psi12 172 SEK
D5TCV21/4 "FNPT120 lb./16 gal. Trumma13ft.Bärbar fettpump med pistolStål5800 psi22 898 SEK
E5TCV31/4 "FNPT400 lb./55 gal. Trumma10ft.SmörjpumpStål5800 psi23 921 SEK
F5NO31 / 4 "NPT25 till 50 lb. Behållare7ft.Bärbar fettpump med pistolStål, mässing, aluminium och polyuretan7500 psi19 170 SEK
G5NO51 / 4 "NPT400 lb./55 gal. Trumma7ft.Smörj pump med pistolStål, mässing, aluminium och polyuretan7500 psi20 891 SEK
WESTWARD -

Bärbar fettpump

StilModellMaterialPris (ex moms)
A29FW99Mässing, nitril, polyuretangummi, stål och zink20 343 SEK
B5NO4Stål, mässing, aluminium och polyuretan14 229 SEK
WESTWARD -

Fettpumpsystem Gallon 50: 1-förhållande

StilModellPassar behållarstorlekArtikelPris (ex moms)
A29FX0235 lb./5 gal. HinkBärbar fettpump med pistol21 145 SEK
B29FX03120 lb./16 gal. TrummaBärbar fettpump med pistol23 427 SEK
C29FX04400 lb./55 gal. TrummaSmörj pump med pistol22 622 SEK
ARO -

Fettpump med pistoler

StilModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdPris (ex moms)
ALP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs/16 gal.10 ft.29 375 SEK
RFQ
BLP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Hink10ft.27 262 SEK
CLP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Hink10ft.26 108 SEK
WESTWARD -

Luftdrivna fettpumpar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A45CT57Smörjpump11 537 SEK
B45CT58Smörjpump10 832 SEK
C45CT59Smörjpump14 462 SEK
D45CT53Pumpsats13 703 SEK
E45CT54Pumpsats14 601 SEK
ARO -

Luftdrivna fettpumpar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ALM2250E-21-Bfett16 423 SEK
BLP3009-1Smörjpump34 614 SEK
CLM2250E-31-BMotor17 385 SEK
DLP3003-1Bärbar fettpump med pistol32 604 SEK
LINCOLN -

Fettpump 25 till 50 lb Behållare 40 1

ModellArtikelPris (ex moms)
4489AF2NNB17 672 SEK
LINCOLN -

Bärbar fettpump med pistol, 2 1/2 tums luftmotorstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
279091CR9MQY52 527 SEK
WESTWARD -

Fettpump 35 Lb./5 gallonspann 50 1

ModellArtikelPris (ex moms)
5TCU9AE6JNM17 818 SEK
LEGACY -

Fettpump 35 Lb./5 gallonspann 55 1

ModellArtikelPris (ex moms)
L6000AE2WQM16 052 SEK

Luftdrivna fettpumpar

Raptor Supplies erbjuder luftdrivna fettpumpar av hög kvalitet från ARO, Legacy, Lincoln och Mot väster används för att cirkulera låg- och medelvisköst fett från en behållare till maskinen eller från en lagringsbehållare till behållaren. Dessa luftdrivna fettpumpar är lättare att använda jämfört med manuella fettpumpar och kräver bara en kontinuerlig tillförsel av tryckluft, vilket är idealiskt för användning på bilar, traktorer eller utsug. Lincoln luftdrivna fettpumpar är konstruerade för att dosera fett till enradiga injektorer och kan leverera en maximal volym fett genom ett enda pumpslag. Dessa metalliska fettpumpar är utrustade med magnetventiler för att förhindra externt läckage och justerbara halvledartimrar för att minimera ljudnivån. De tål tryck på upp till 8000 psi och finns i 5 och 7 fot slanglängder.ARO luftdrivna fettpumpar har en strömlinjeformad design som hjälper till med pulsreduktion och flödesförbättring och är därför lämpliga för överföring av växellådsoljor och transmissionsvätskor från skopor, fat, fat och hinkar. Dessa pumpar har kolstålskonstruktion och kan enkelt monteras utan extra krav på specialverktyg.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt luftdriven fettpump för min applikation?

För att välja rätt luftdriven fettpump, överväg faktorer som typen av smörjmedel, kraven på viskositet och tryck och den flödeshastighet som behövs för att säkerställa adekvat smörjning.

Hur säkerställer man korrekt smörjning med bärbara fettpumpar?

För att säkerställa korrekt smörjning, välj rätt smörjmedel och pump för applikationen och följ rekommenderade procedurer för smörjmedelstillförsel och applicering.

Hur kan jag förhindra kontaminering av smörjmedlet i min luftfettpump?

Kontaminering av smörjmedlet kan uppstå på grund av smuts, skräp och fukt. För att förhindra kontaminering, använd ett rent smörjmedel och håll pumpen och det omgivande området rent och fritt från skräp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?