Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S2153 Tryckknappsspärr Rensa | AB6QTP 22A866

MASTER LOCK S2153 Tryckknappslåsning Rensa

Finns i lager
Artikel: AB6QTP Modell: S2153Korsreferens: 22A866
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsspärr
FärgRensa
Passar30.5 mm och 22.5 mm dia. Växlar, rymmer knappar Upp till 1-9 / 16 "dia. Och 1-3 / 4" höga
MaterialLexan polykarbonat
Max. Antal hänglås5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassarPris
MASTER LOCK S2151 Tryckknappspärr Rensa | AB6QTN 22A865 S215130.5 mm och 22.5 mm dia. Växlar, rymmer knappar Upp till 2 "dia. Och 1-3 / 4" Tall476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S2153 Tryckknappslåsning Rensa
468SEK /enhet