Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S3900 pneumatisk låsning 7 3/4 H x 1 3/8 tum Bredd | AB9EGQ 2CJN1

MASTER LOCK S3900 pneumatisk låsning 7 3/4 H x 1 3/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AB9EGQ Modell: S3900Korsreferens: 2CJN1
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbar pneumatisk montering
FärgGrå
Mått1-3 / 8 x 7-3 / 4 x 1/8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Antal hänglås2
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S3900 pneumatisk låsning 7 3/4 H x 1 3/8 tum Bredd
397SEK /enhet