Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK SLL0403 / T6P Dörrhandtag Låssats rak spak | AC3ETL 2RYE3

MASTER LOCK SLL0403/T6P Dörrhandtag Låsset Rak spak

Finns i lager
Artikel: AC3ETL Modell: SLL0403/T6PKorsreferens: 2RYE3
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8" and 2-3/4"
FinishPolerad mässing
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade3
Hantera materialStål
NyckelOkänd
Typ av kilspårKW1
Plats TypKommersiella / bostäder
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaLjustull
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Strike-typSquare Corner Full Lip Strike
StilRak spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPlats TypBaksidacylinderAntal stiftNålarStrike Dim.Strike-typStilPris
MASTER LOCK SLL0103 / T6E Dörrhandtag Låsuppsättning Rak spakinmatning | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EKommersiella / bostäder2-3/8" and 2-3/4"zink442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRak spak742SEK
MASTER LOCK SLL0115KA4 Dörrhandtag Låsuppsättning Rak spakinmatning | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Kommersiella / bostäder2-3/8" and 2-3/4"zink442-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRak spak845SEK
MASTER LOCK SLL0315 / T6P Dörrhandtag Låssats Rak spak grad 3 | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PKommersiella / bostäder2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRak spak663SEK
MASTER LOCK SLL0415 / T6P Dörrhandtag Låssats rak spak | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PKommersiella / bostäder2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Square Corner Full Lip StrikeRak spak633SEK
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Dörrhandtag Låssats Spak Klassrum | AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Kommersiell2.75 "Mässing662-3/4" x 1-3/4"T-StrikeSpak1 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK SLL0403/T6P Dörrhandtag Låsset Rak spak
624SEK /enhet