AKRO-MILS Heavy Duty 12 tums slutna hyllsystem


Filter
Skåpfärg: Grå , Skåp Material: Stål , Avsluta: Pulverlack , Totalt djup: 12 " , Totala höjden: 79 " , Total bredd: 36 "
StilModellLåddjupLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådor eller soptunnorAntal hyllorPris (ex moms)
A
ASC1279142BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb.1081339 528 SEK
RFQ
B
ASC1279ASTGRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb.751339 465 SEK
RFQ
C
ASC1279162GRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.721335 456 SEK
RFQ
D
ASC1279ASTBLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb.751339 465 SEK
RFQ
E
ASC1279162BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.721338 026 SEK
RFQ

Heavy Duty 12 tums slutna hyllsystem

Akro-Mils ASC1279-serien, stålhyllor med plastfack är idealiska för att organisera förnödenheter på kontor och kommersiella utrymmen. Dessa fristående enheter har 22-gauge stålkonstruktion med en pulverlackerad finish för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan enkelt monteras och hyllor kan justeras med hjälp av kompressionsclips för snabb installation. Dessa skåp har tydliga lådor med draghandtag och ett stort etikettområde på framsidan för enkel åtkomst och identifiering av innehåll och en solid frontvägg för extra dammskydd. Välj mellan ett brett utbud av dessa enheter med 48, 72, 75 och 108 lådor i blå, gul, grå och röd färg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?