Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK SLNC0126D34ULED046 Medium Duty Spake Låssats Inmatning | AB2KPM 1MLP8

MASTER LOCK SLNC0126D34ULED046 Medium Duty Spak Låsset Spak Ingång

Finns i lager
Artikel: AB2KPM Modell: SLNC0126D34ULED046Korsreferens: 1MLP8
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
1 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderMässing
FinishBorstad krom
Fire Märk3 timmar
Funktion tillträde
Grade2
Hantera materialStål
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Strike-typT-Strike
StilSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
MASTER LOCK SLC0426D Medium Duty Lever Låset Spak Passage | AB2KPN 1MLP9 SLC0426DPassage1 307 kr
MASTER LOCK SLC0326D Medium Duty Lever Låset Spak Integritet | AB2KPP 1MLR1 SLC0326DIntegritetspolicy1 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK SLNC0126D34ULED046 Medium Duty Spak Låsset Spak Ingång
1 192 kr /enhet