Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR Platt bricka, 5/8 tum, gul, zink, 25Pk | AF2BHD 6PU24

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR platt bricka, 5/8 tum, gul, zink, 25pk

Finns i lager
Artikel: AF2BHD Modell: HS-0625SAEHZYBAGGRKorsreferens: 6PU24
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgGul
FinishZink gul
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HårdhetRC38 till 45
Tjocklek0.122 till 0.177 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR platt bricka, 5/8 tum, gul, zink, 25pk
163SEK /packa