Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2

MAXXIMA M42201R Stopp/bak/sväng Light Led Rd Grommet Rekt

Finns i lager
Artikel: AD2WTW Modell: M42201RKorsreferens: 3VNG2
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop / Tail / Turn Light
Basmaterialpolykarbonat
FärgRed
Nuvarande ritad310mA
Djup1.75 "
Höjd3.375 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
Längd1.8 "
LinsdesignRektangulär
Lens Materialpolykarbonat
Monteringgenomföringen
Kraftkälla12 VDC
Bredd5 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddNuvarande ritadDjupDiameterHöjdLängdLinsdesignMonteringPris
MAXXIMA M63100R Stopp / svans / sväng Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "Ovalgenomföringen486SEK
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stopp / svans / sväng Ljus Led Röd Rund 4 Diameter | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-Rundagenomföringen316SEK
MAXXIMA M63318-A Stopp / svans / sväng Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "Rektanguläryta668SEK
MAXXIMA 3YXU6 Stopp / svans / sväng Ljus Led Röd Rund 4 Diameter | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-RundaFläns489SEK
MAXXIMA 3YXU9 Stopp / svans / sväng Ljus Led Röd Rund 4 Diameter | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-Rundagenomföringen437SEK
MAXXIMA M42100R Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-Rundagenomföringen380SEK
MAXXIMA M42344R Stop / tail / turn Light Led Röd 4-1 / 4 Diameter | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-Rundagenomföringen225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M42201R Stopp/bak/sväng Light Led Rd Grommet Rekt
433SEK /enhet